Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U10 03 13 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/4 BSPT, 10x7mm, rood, 2 meter

  • ERIKS:23216197
  • Fabrikant:0820099187884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,16/ stukexcl. btw

€ 83,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1470U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
7 mm
Kleur
Rood
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C