Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U06 04 13 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/4 BSPT, 6x4mm, blauw, 2 meter

  • ERIKS:23216194
  • Fabrikant:0820099078632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,13/ stukexcl. btw

€ 44,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1470U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C