Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U04 05 10 Polyurethaan spiraalleiding met draad R1/8 BSPT, 4x2.5mm, geel, 2 meter

  • ERIKS:23216192
  • Fabrikant:0820099187662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1470U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
4 mm
Inwendige diameter
2.5 mm
Kleur
Geel
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Taper ( R )
Aansluiting
1/8
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C