€ 57,51/ stukexcl. btw
€ 69,59incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1470P |
Materiaal slang | Polyamide |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Inwendige diameter | 6 mm |
Kleur | Oranje |
Max. werklengte | 2 m |
Draadtype poort | Parallel ( G ) |
Aansluiting | 1/4 |
Met koppelingen | Ja |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |