Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470P08 04 13 Polyamide spiraalleiding met koppeling R1/4 BSP, 8x6mm, blauw, 2 meter

  • ERIKS:23214844
  • Fabrikant:0820099187563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,57/ stukexcl. btw

€ 67,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1470P
Materiaal slang
Polyamide
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
6 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Parallel ( G )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C