Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470P06 07 13 Polyamide spiraalleiding met koppeling R1/4 BSP, 6x4mm, oranje, 2 meter

  • ERIKS:23215202
  • Fabrikant:0820099187549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,57/ stukexcl. btw

€ 68,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1470P
Materiaal slang
Polyamide
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Kleur
Oranje
Max. werklengte
2 m
Draadtype poort
Parallel ( G )
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C