€ 93,15/ stukexcl. btw
€ 112,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1462U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Inwendige diameter | 7 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 6 m |
Met koppelingen | Nee |
Temperatuurgebied | van -15 tot 70 °C |