Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1462U08 04 Polyurethaan spiraalleiding zonder koppeling, 8x5mm, blauw, 6 meter

  • ERIKS:23216188
  • Fabrikant:0820099187457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,96/ stukexcl. btw

€ 105,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1462U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
6 m
Met koppelingen
Nee
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C