Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1461U12 04 Polyurethaan spiraalleiding zonder koppeling, 12x8mm, blauw, 4 meter

  • ERIKS:23216187
  • Fabrikant:0820099187426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,69/ stukexcl. btw

€ 108,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1461U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
12 mm
Inwendige diameter
8 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
4 m
Met koppelingen
Nee
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C