Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1461U10 04 Polyurethaan spiraalleiding zonder koppeling, 10x7mm, blauw, 4 meter

  • ERIKS:23216186
  • Fabrikant:0820099187402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,70/ stukexcl. btw

€ 84,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1461U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
7 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
4 m
Met koppelingen
Nee
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C