Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1461U08 04 Polyurethaan spiraalleiding zonder koppeling, 8x5mm, blauw, 4 meter

  • ERIKS:23216185
  • Fabrikant:0820099187389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,68/ stukexcl. btw

€ 81,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1461U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
4 m
Met koppelingen
Nee
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C