Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1460U10 04 Polyurethaan spiraalleiding zonder koppeling, 10x7mm, blauw, 2 meter

  • ERIKS:23216183
  • Fabrikant:0820099187327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,28/ stukexcl. btw

€ 51,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1460U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
10 mm
Inwendige diameter
7 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
2 m
Met koppelingen
Nee
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C