Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1460U08 04 Polyurethaan spiraalleiding zonder koppeling, 8x5mm, blauw, 2 meter

  • ERIKS:23216182
  • Fabrikant:0820099187303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,48/ stukexcl. btw

€ 48,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1460U
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
2 m
Met koppelingen
Nee
Temperatuurgebied
van -15 tot 70 °C