€ 2.152,80/ stukexcl. btw
€ 2.604,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 12.7 mm |
Uitwendige diameter | 19 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 120 mm |