Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H62 02 Zelfklemmende leiding 19x12.7mm groen 100 meter

  • ERIKS:23564730
  • Fabrikant:820099180410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.152,80/ stukexcl. btw

€ 2.604,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
12.7 mm
Uitwendige diameter
19 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
120 mm