Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H62 01 Zelfklemmende leiding 19x12.7mm zwart 100 meter

  • ERIKS:23564729
  • Fabrikant:820099180397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.215,82/ stukexcl. btw

€ 2.681,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
12.7 mm
Uitwendige diameter
19 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
120 mm