Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H60 02 Zelfklemmende leiding 16x9.5mm groen 100 meter

  • ERIKS:23564726
  • Fabrikant:820099180298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.864,75/ stukexcl. btw

€ 2.256,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
9.5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
70 mm