€ 1.740,49/ stukexcl. btw
€ 2.105,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 6.3 mm |
Uitwendige diameter | 13 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 60 mm |