€ 1.682,73/ stukexcl. btw
€ 2.036,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 6.3 mm |
Uitwendige diameter | 13 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Rood |
Min. buigradius | 60 mm |