€ 2.945,20/ stukexcl. btw
€ 3.563,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1080H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 19.1 mm |
Uitwendige diameter | 27 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 80 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 170 mm |