Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H69 03 Zelfklemmende leiding 27x19.1mm rood 80 meter

  • ERIKS:23564709
  • Fabrikant:820099173702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.847,40/ stukexcl. btw

€ 3.445,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1080H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
19.1 mm
Uitwendige diameter
27 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
80 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
170 mm