€ 2.847,40/ stukexcl. btw
€ 3.445,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1080H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 19.1 mm |
Uitwendige diameter | 27 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 80 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 170 mm |