Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H66 03 Zelfklemmende leiding 23x15.9mm rood 80 meter

  • ERIKS:23564705
  • Fabrikant:820099173603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.483,15/ stukexcl. btw

€ 3.004,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1080H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
15.9 mm
Uitwendige diameter
23 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
80 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
140 mm