€ 351,56/ stukexcl. btw
€ 425,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1050V |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 19 mm |
Uitwendige diameter | 26 mm |
Temperatuurbereik | van 0 tot 70 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 60 mm |