Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V23 00 15 PVC leiding met geweven inlage 23x15mm wit 50 meter

  • ERIKS:23564701
  • Fabrikant:820099173498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,19/ stukexcl. btw

€ 309,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
15 mm
Uitwendige diameter
23 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
40 mm