Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V16 00 10 PVC leiding met geweven inlage 16x10mm wit 50 meter

  • ERIKS:23564699
  • Fabrikant:820099173436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,18/ stukexcl. btw

€ 176,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
25 mm