Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V14 00 08 PVC leiding met geweven inlage 14x8mm wit 50 meter

  • ERIKS:23564698
  • Fabrikant:820099173405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,72/ stukexcl. btw

€ 175,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
14 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
16 mm