Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V11 00 06 PVC leiding met geweven inlage 11x6mm wit 50 meter

  • ERIKS:23564696
  • Fabrikant:820099173344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,43/ stukexcl. btw

€ 144,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1050V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
11 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
12 mm