€ 108,25/ stukexcl. btw
€ 130,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1050V |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Temperatuurbereik | van 0 tot 70 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 10 mm |