Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H69 04 Zelfklemmende leiding 27x19.1mm blauw 40 meter

  • ERIKS:23564686
  • Fabrikant:820099173115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.431,16/ stukexcl. btw

€ 1.731,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1040H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
19.1 mm
Uitwendige diameter
27 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
40 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
170 mm