Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H66 03 Zelfklemmende leiding 23x15.9mm rood 40 meter

  • ERIKS:23564681
  • Fabrikant:820099172989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.239,52/ stukexcl. btw

€ 1.499,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1040H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
15.9 mm
Uitwendige diameter
23 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
40 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
140 mm