Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H62 01 Zelfklemmende leiding 19x12.7mm zwart 40 meter

  • ERIKS:23564675
  • Fabrikant:820099172835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 860,90/ stukexcl. btw

€ 1.041,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1040H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
12.7 mm
Uitwendige diameter
19 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
40 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
120 mm