€ 746,28/ stukexcl. btw
€ 903,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1040H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 40 m |
Kleur | Groen |
Min. buigradius | 70 mm |