Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H60 01 Zelfklemmende leiding 16x9.5mm zwart 40 meter

  • ERIKS:23564671
  • Fabrikant:820099172736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 768,20/ stukexcl. btw

€ 929,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1040H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
9.5 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
40 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
70 mm