Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H56 02 Zelfklemmende leiding 13x6.3mm groen 40 meter

  • ERIKS:23564668
  • Fabrikant:820099172651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 681,59/ stukexcl. btw

€ 824,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1040H
Materiaal slang
NBR
Inwendige diameter
6.3 mm
Uitwendige diameter
13 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
40 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
60 mm