€ 705,01/ stukexcl. btw
€ 853,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1040H |
Materiaal slang | NBR |
Inwendige diameter | 6.3 mm |
Uitwendige diameter | 13 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 100 °C |
Rollengte | 40 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 60 mm |