Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1025V26 00 19 PVC leiding met geweven inlage 26x19mm wit 25 meter

  • ERIKS:23214900
  • Fabrikant:820099172484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,06/ per doosexcl. btw

€ 204,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
19 mm
Uitwendige diameter
26 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
60 mm