Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1025V18 00 12 PVC leiding met geweven inlage 18x12mm wit 25 meter

  • ERIKS:23564660
  • Fabrikant:820099172385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,63/ stukexcl. btw

€ 139,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
12 mm
Uitwendige diameter
18 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
30 mm