€ 74,57/ stukexcl. btw
€ 90,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025V |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 14 mm |
Temperatuurbereik | van 0 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 16 mm |