Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1025V13 00 07 PVC leiding met geweven inlage 13x7mm wit 25 meter

  • ERIKS:23564656
  • Fabrikant:820099172255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,45/ stukexcl. btw

€ 79,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
13 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
14 mm