Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1025V08 00 04 PVC leiding met geweven inlage 8x4mm wit 25 meter

  • ERIKS:23564654
  • Fabrikant:820099172170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,21/ stukexcl. btw

€ 72,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025V
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Wit
Min. buigradius
10 mm