Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0932 00 13 T-koppeling messing vernikkeld R1/4xG1/4

  • ERIKS:12765270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0932
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
H
22.5 mm
H1
22.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm