Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0928 00 17 T-opschroefkoppeling messing vernikkeld R3/8xG3/8

  • ERIKS:23564462
  • Fabrikant:820099154589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0928
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
H
51 mm
J
15 mm
L
25.5 mm