Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0928 00 10 T-opschroefkoppeling messing vernikkeld R1/8xG1/8

  • ERIKS:23564460
  • Fabrikant:820099154527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0928
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
8 mm
H
34 mm
J
10 mm
L
18.5 mm