Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0927 00 17 T-inschroefkoppeling messing vernikkeld R3/8

  • ERIKS:23564458
  • Fabrikant:820099154466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0927
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
R3/8 mm
H
25.5 mm
J
15 mm
L
51 mm