€ 12,08/ stukexcl. btw
€ 14,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0920 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 28x1.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/2 mm |
C1 | M28x1.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
K | 21 mm |
L | 27 mm |
L1 | 6 mm |
T | 28.5 mm |
€ 11,81/ stukexcl. btw
€ 14,29incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026