€ 4,39/ stukexcl. btw
€ 5,31incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0920 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 2 | M 16x1.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | G1/8 mm |
C1 | M16x1.5 mm |
F | 19 mm |
F1 | 22 mm |
K | 10 mm |
L | 14 mm |
L1 | 4 mm |
T | 16.5 mm |
€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
329 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026