€ 9,67/ stukexcl. btw
€ 11,70incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0919 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Plug |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 60 bar |
C | 1 mm |
E | 13 mm |
F | 17 mm |
G | 38 mm |
H | 17.5 mm |