Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 27 Draadplug messing vernikkeld G3/4

  • ERIKS:23215035
  • Fabrikant:0820099154039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0919
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
3/4 mm
E
11 mm
F
14 mm
G
31 mm
H
15.5 mm