Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 21 Draadplug messing vernikkeld G1/2

  • ERIKS:23215034
  • Fabrikant:0820099154008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,63/ stukexcl. btw

€ 4,39incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0919
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Plug
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Maximale werkdruk
60 bar
C
1/2 mm
E
10 mm
F
10 mm
G
25 mm
H
14.5 mm
Alternatieven

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026